エスコ
シングル混合水栓 G1/2" EA468HAシリーズ
仕様
●取付穴径:Φ36±2mm●ねじ径:G1/2"●逆止弁有無:なし●設置サイズ(奥行×高さ):110×172mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:110mm●重量(g):1810●材質:金属(主に銅合金)●一般地・寒冷地共用●泡沫吐水
アズワン品番
65-9256-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68972884
EA468HA-56
オープン
¥
41,900
¥
46,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください