エスコ
アタッシュケース(フォーム入) EA506KAシリーズ
フォーム付。EA950DC-2B、EA950EC-70B用ケース。サクションリフターをしっかり保護する専用ケース。
仕様
●サイズ(mm):450×360×123(H)●内寸:約420(W)×300(D)×65(H)mm (フォーム含まず)●重量(kg):1.4●材質:プラスチック
アズワン品番
65-9260-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68973460
EA506KA-2
オープン
¥
13,200
¥
14,520
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください