エスコ
ポリタンク(遮光性/モスグリーン/ノズル無) EA508ATシリーズ
遮光性に優れています。
仕様
●容量(L):5●サイズ(W×D×H)mm:200×140×280●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:33mm●色:モスグリーン●重量:330g●パッキン付
アズワン品番
65-9260-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68973487
EA508AT-332
オープン
¥
2,720
¥
2,992
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください