クレポリロープ(三つ打ち) EA628MLシリーズ

クレポリロープ(三つ打ち) EA628MLシリーズ - エスコクレポリロープ(三つ打ち) EA628MLシリーズ - エスコクレポリロープ(三つ打ち) EA628MLシリーズ - エスコ

強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。

仕様●サイズ:Φ12mm×50m●引張強度:12.34kN●材質:ポリエチレン/ポリエステル●構造:三つ打ち●カラー:オレンジ●重量(g):3000アズワン品番65-9269-04内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68974196EA628ML-23
オープン
9,300
10,230(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする