モビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズ

モビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズ - エスコモビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズ - エスコモビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズ - エスコモビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズ - エスコモビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズ - エスコ

用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。
安全性:食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません 。
伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。
天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。
透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。
加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。
比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。

仕様●折径:55mm●切幅:2mm●厚み:0.3mm●入数:約1135本●内容量:100g●カラー:透明●材質:熱可塑性ポリウレタンアズワン品番65-9269-68RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(1135本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68974230EA628WX-11
オープン
990
1,089(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする