エスコ
カメラケーブル EA750FSシリーズ
ダイヤル操作でカメラ先端部を両サイド各130°角度調整可能。配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。
仕様
●ケーブルサイズ:Φ9mm×1m●防塵防水性能:IP67●カメラ焦点:3~5cm●材質:金属●適合品番:EA750FS-10B●重量:570g
アズワン品番
65-9276-39
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68974790
EA750FS-44
オープン
¥
76,800
¥
84,480
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください