曜日別特売

コンバーター USB-RS232C EA759GYシリーズ

コンバーター USB-RS232C EA759GYシリーズ - エスココンバーター USB-RS232C EA759GYシリーズ - エスココンバーター USB-RS232C EA759GYシリーズ - エスココンバーター USB-RS232C EA759GYシリーズ - エスココンバーター USB-RS232C EA759GYシリーズ - エスコ

データ転送速度:最大921.6kbps ※パソコンの仕様に依存します。
RS-232Cシリアルインターフェースをサポートします。
データ転送速度 最大921.6Kbpsです。 ※データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。
512バイトのバッファ内蔵です。 ※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。 ※シリアルマウス・キーボードには使用できません。

仕様●インターフェース:USB仕様 Ver.1.1準拠●ケーブル長:約0.3m●コネクタ形状:USB Aコネクタ オス-D-sub 9pinオス(インチナット)●セット内容:本体、取扱説明書●環境条件:動作温度範囲/0~40℃ 湿度0~80%(結露なきこと)保存温度範囲/-20~80℃ 湿度0~80%(結露なきこと)●重量:約45g●電源:バスパワー(最大100mA)アズワン品番65-9278-27内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68974966EA759GY-56
オープン
4,270
4,697(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする