エスコ
ストレートドリル(Co-HSS/5本) EA824FCシリーズ
仕様
●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●サイズ(刃先径):11.60mm●全長(mm):151●有効長:101mm●先端角:130°●対応被削材:鉄・ステンレス・チタン合金●入数:5本●シンニング付
アズワン品番
65-9292-63
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68976120
EA824FC-11.6
オープン
¥
22,100
¥
24,310
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください