エスコ
防音シート 窓用 EA911AEシリーズ
窓に取り付けることで室内の音が外に漏れだすのを軽減します。ハサミやカッターナイフでカットできます。
仕様
●サイズ(mm):930×2000●厚み(mm):1.22●材質:基布/ポリエステル100% 樹脂/ポリ塩化ビニル(PVC)粘着テープ/アクリル系(弱粘着タイプ)●遮音性能:1000Hz/15.1dB 2000Hz/20.5dB●カラー:半透明 白●遮音・防炎・UVカット対応●採光タイプ(透過率50%以上を確保)●粘着テープ入り●消防庁防災規格適合品●仮設工業会認定品●RoHS2指定適合品
アズワン品番
65-9307-64
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68977224
EA911AE-63
オープン
¥
17,800
¥
19,580
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください