アズワン
石膏ボードアンカー Φ4.5mm EA947BMシリーズ
仕様
●仕様:ビス無●固定板厚(mm):13~26●下穴:不要●適合ねじ長:45mm以上●入数:10●材質:ステンレス●適合ねじ径:Φ3.5~5
アズワン品番
65-9316-91
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
68978134
EA947BM-13
¥720
取扱い終了
返品不可
¥720
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください