エスコ
防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ
電線の分岐や接続に使用します。
仕様
●色:ベージュ●サイズ(mm):120×120×80●重量(g):432●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉
アズワン品番
65-9317-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68978326
EA947HC-108
オープン
¥
3,960
¥4,356
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください