穴用スナップリング(ステンレス製/10個) EA949DBシリーズ

穴用スナップリング(ステンレス製/10個) EA949DBシリーズ - アズワン
仕様●適合穴径:28mm●入数:10●材質:ステンレスアズワン品番65-9322-87内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
68978667EA949DB-228
850
取扱い終了
返品不可
¥850
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68978667EA949DB-22848149074EA949DB-228EA949DB-228 穴用スナップリング[ステンレス] エスコ 48149074穴用スナップリング[ステンレス]エスコ1袋(10個)
845
税込930
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする