エスコ
小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/1本) EA949LPシリーズ
仕様
●ボルトサイズ:M12×50●ピッチ:1.75●入数:1●材質:SUS304J3●頭対辺(mm):17●並目ねじ●全ねじ
アズワン品番
65-9325-76
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68978877
EA949LP-1250
オープン
¥
395
¥
435
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください