エスコ
サクションホルダー EA950XMシリーズ
レバーを倒して吸盤を吸着させます。
※マグネットではありません。
仕様
●材質:アルミニウム●パットサイズ:Φ90mm●パッド材質:天然ゴム●取付ねじ:M8●全高:98mm●自重:260g
アズワン品番
65-9326-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68978886
EA950XM-11
オープン
¥
9,110
¥
10,021
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください