エスコ
インダクションモーター(端子箱付タイプ) EA968CFシリーズ
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様
●出力:25W●起動トルク(N・m):50Hz/0.350 60Hz/0.290●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.26A、定格トルク/0.195N・m、定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.24A、定格トルク/0.165N・m、定格回転速度/1550rpm●端子箱付タイプ
アズワン品番
65-9332-06
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68979385
EA968CF-25
オープン
¥
9,400
¥
10,340
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください