共立電子産業
照光式プッシュスイッチ 丸形 オルタネイト LA128AY-11DZシリーズ
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様
注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
形状
丸型
寸法(mm)
Φ18×(H)11
接点構成
1c
電源(DC-V)
LED:24、13mA
最小適合負荷
DC5V、1mA/AC5V、1mA
動作
オルタネイト
端子
ハンダ付け端子
アズワン品番
65-9397-06
取付穴寸法(mm)
Φ16
照光色
青
接点定格
DC250V、5A/AC250V、5A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68987085
LA128AY-11DZ-24V-B
¥
410
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください