田村総業
タフスリング
一般屋内外での作業に適しています。
種別
両端アイ形
材質
ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
最大使用荷重(t)
スリング幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68988738
P3E 35X6.0
6.0
1.25
35
65-9597-16
¥
12,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
68988747
Z4E 25X6.0
6.0
1.0
25
65-9596-73
¥
9,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
68988756
P3E 50X3.5
3.5
1.6
50
65-9597-48
¥
12,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください