モンキーレンチ MWシリーズ

モンキーレンチ MWシリーズ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。
ウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。
ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。

仕様●目盛表示(mm):0~30●D(mm):70.0●A(mm):30.5●T(mm):16●L(mm):258●質量(g):400●口傾き角度(度):15●開口部角度(度):22.5●※寸法Aは最大口開き幅です。●※口の傾き角度は15度です。●※開口部の角度は22.5度です。●※口の奥で、隙間なくボルトやナットを確実にくわえてください。●※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。アズワン品番65-9597-92内容量1個
注意
※寸法Aは最大口開き幅です。
※口の傾き角度は15度です。
※開口部の角度は22.5度です。
※口の奥で、隙間なくボルトやナットを確実にくわえてください。
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68988774MW-250
3,940
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする