モンキーレンチ MWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68988774 品番MW-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,940

ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。
ウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。
ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。

仕様●目盛表示(mm):0〜30●D(mm):70.0●A(mm):30.5●T(mm):16●L(mm):258●質量(g):400●口傾き角度(度):15●開口部角度(度):22.5●※寸法Aは最大口開き幅です。●※口の傾き角度は15度です。●※開口部の角度は22.5度です。●※口の奥で、隙間なくボルトやナットを確実にくわえてください。●※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。 アズワン品番65-9597-92
注意
※寸法Aは最大口開き幅です。
※口の傾き角度は15度です。
※開口部の角度は22.5度です。
※口の奥で、隙間なくボルトやナットを確実にくわえてください。
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする