曜日別特売

バインド頭低トルクねじ ステンレスSUSXM7 Pタイプ ヘキサゴンパック S062シリーズ

バインド頭低トルクねじ ステンレスSUSXM7 Pタイプ ヘキサゴンパック S062シリーズ - TRUSCO

頭部がバインド頭でプラスチック専用のタッピンねじです。
ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。
樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。
ヘキサゴンパック入りです。

仕様●寸法(mm)d:M2●寸法(mm)L:6●頭部径(mm):4.3●頭部厚さ(mm):1.2●適合ドライバー:プラス No.1●パッケージ:ヘキサゴンパック●材質/仕上:ステンレス(SUSXM7)、容器材質/ダンボール●原産国:日本●コード番号:263-5780アズワン品番65-9724-42内容量1缶(3200本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
68991215S062-0206
14,691
取扱い終了
返品不可
¥14,691
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68991215S062-020657590254S062-0206S062-0206 バインド頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57590254バインド頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入りTRUSCO1缶(3200本)
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする