バイオクラフト
トランスイルミネーター CIシリーズ
小型ファンによる冷却機能を搭載
自動消灯回路内蔵により、スイッチ投入後約4分経過後に自動消灯の安全機能付き
仕様
●フィルターサイズ(mm):200×200●UV波長:365・312nm切替●UVランプ:365nm 6本、312nm 5本●本体寸法(mm):幅345×奥行265×高75
アズワン品番
67-0320-91
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69057986
CI-300B
¥
268,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください