JST(日本圧着端子製造)
ベース付ポスト
JST(日本圧着端子)製のXAコネクターの基板用ベース付ポストです。XAP-08V-1を挿し込むことができます。
仕様
●ピッチ:2.5mm●形状:ベース付ポスト(トップ型)●適合プリント基板厚さ:1.6mm●ピン数:8極●定格:250V 3A(最大)●適応電線:-●入数:1個●材質:ポスト:黄銅・銅下地付すずめっき●ベース:ガラス入りナイロン66・UL94V-0、ナチュラル(アイボリー)
アズワン品番
67-0401-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69059000
B08B-XASK-1
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください