KTC
19.0sq. ソケット
仕様
●口径:48mm●口径外径:65mm●差込角外径:44mm●長さ:72mm●重さ:630g
アズワン品番
67-0440-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69060418
B4048
¥
6,890
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る