ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
押しボタンスイッチ角7.5ボタン
仕様
●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:LTR・LTM●概要2:7.5角●概要3:非照光タイプ●概要4:色:青
アズワン品番
67-0443-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69060506
140007480173
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください