ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整
RoHS 指令対応
仕様
●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:200kΩ●回転角:270°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:Φ7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:RJ-6●RoHS:2016/03/29時点
アズワン品番
67-0460-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69060804
RJ-6P 200K ohm(204)
¥
400
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください