MK(丸喜金属本社)
パワー棚受(スチール)ブラック N-475 シリーズ
ワイド38巾と大きいサイズです。
全種類補強付で強度が高くなっています。
丸みをつけ、デザイン性が上がっています。
棚受、陳列棚などに。
仕様
●色:マットブラック●板厚(mm):4.5●H(mm):150●D(mm):300●W(mm):38●取付穴数:6●取付穴数(個):6●耐荷重(kg):80●耐荷重(kg)2本:160●ねじサイズ(長)(mm):45●ねじサイズ(短)(mm):16●耐荷重(kg)1個:80●表面仕上:マットブラック●材質/仕上:スチール●セット内容/付属品:皿タッピンネジ5.0×16、皿タッピンネジ5.0×45●原産国:日本●コード番号:384-7589
アズワン品番
67-2197-36
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69061468
N-475 15U
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください