曜日別特売

LED盤内照明 KTLシリーズ

LED盤内照明 KTLシリーズ - カメダデンキLED盤内照明 KTLシリーズ - カメダデンキ

シンプルで軽量で従来の設計図面と同じ10型用と20型用のトラフ型灯具です。
ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
オプションパーツとして端子台付の灯具も選べます。
灯具と直管のセット型番です。単体でも購入できます
配光角度が300°と広く、明るい直管LEDです。
紫外線を殆ど発しないため、虫が寄り付きません
AC100-240Vの電圧フリー仕様なので、電源を選ばず設置が出来ます。
屋内専用品です。
制御盤・受配電盤や明かりが必要な所に。

仕様●明るさ(lm):1000●幅(mm):52.2●長さ(mm):608●全長(mm):608●消費電力(W):7●色温度(K):5700●口金:G13●色:昼光色●セット内容:トラフ型LED灯具、20型LED直管●トラフ型LED灯具 20型LED直管●電圧(V):100~240●材質/仕上:灯具本体/カラー鋼鈑 LEDカバー、口金/ポリカーボネート●セット内容/付属品:トラフ型LED灯具、20型直管LED●原産国:日本●コード番号:369-7424アズワン品番67-2205-56内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69061608KTL-201SE
5,544
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする