空調服制電半袖ブルゾン XE98027シリーズ

空調服制電半袖ブルゾン XE98027シリーズ - ジーベック

ファンの位置が通常よりも脇に配置され、車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔になりません。
再生PETを使用した地球に優しい空調服です。
高温多湿の場所や作業全般に。

仕様帯電防止 JIS T 8118 適合商品、リサイクルサイズLL胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル100(伸縮素材)肩幅(cm)54袖丈(cm)26着丈(cm)71裾廻り(cm)87、最大:118内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番号
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69061678XE98027-10-LLコンコード:368-882167-2211-59
8,867
取扱い終了
返品不可
69061687XE98027-40-LLブルーコード:368-881667-2211-61
8,867
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする