TAKAGI(高儀)
電工腰袋 2段 SRBFシリーズ
侍ブラックとふくろ倶楽部のコラボ商品です。牛の表皮仕様、非常に軽量で強度もあります。
仕様
●形状:電工腰袋2段小●色:オリジナル炭黒●幅(mm):200●奥行(mm):100●高さ(mm):205●材質/仕上:本革・カシメ部/スチール●原産国:中国●コード番号:388-5065
アズワン品番
67-2245-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69062457
806024107
¥
6,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください