Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック N-REAシリーズ

Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック N-REAシリーズ - S&K(三興製作所)Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック N-REAシリーズ - S&K(三興製作所)Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック N-REAシリーズ - S&K(三興製作所)Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック N-REAシリーズ - S&K(三興製作所)Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック N-REAシリーズ - S&K(三興製作所)

Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。

内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69062719N-REA40X20067-2246-76
170,370
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
69062728N-REA16X4867-2248-78
18,430
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
69062737N-REA8X4067-2250-08
11,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
69062746N-REA25X12567-2247-42
55,250
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
69062755N-REA6X3067-2250-60
10,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする