ナックルガード
手の甲に特殊なクッションゴムを使用した作業手袋です。
様々な挟み事故や打ち付けによる粉砕事故から手の甲や指先部分を保護します。
仕様●色:ホワイト/ブルー●サイズ:フリー●全長(cm):22.5●手のひら周り(cm):22.0●中指長さ(cm):7.6●厚さ(mm):2.0●ゲージ数:10●タイプ:両指先●材質/仕上:手袋/ポリエステル、綿、すべり止め/天然ゴム、甲・指先ガード/クロロプレンゴム●原産国:日本●コード番号:128-3914
アズワン品番67-2300-39
内容量1双