Strong Hold
耐候性ナイロン結束バンド 黒
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。
耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。
ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。
仕様
●色:黒●幅(mm):3.6●長さ(mm):140●厚さ(mm):1.2●最大結束径(mm):33●引張強度(N):178●最小結束径(mm):2●使用温度範囲(℃):-40~85●屋内・屋外用●cULus Listed 62275 type2,24認証品●RoHS2対応品●材質/仕上:耐候性ナイロン66●原産国:中国●コード番号:243-4219
アズワン品番
67-2311-39
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69064575
S6-40-C0
¥
486
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください