ダイゴー
isshoni.ノートデスク厚 方眼
リモートワークやカフェでの仕事に”一緒に”使える、狭いスペースに置ける横型ノートです。
パソコン前にぴったり置けるサイズです。
使いやすい5mm方眼です。
方眼の左側にはコンポジションライン入りです。
仕様
●色:グレー●タイプ:PC15インチ対応●縦(mm):124●横(mm):180●厚さ(mm):9●原産国:日本●コード番号:378-2176
アズワン品番
67-2316-33
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69064670
R1728
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください