ワンタフトブラシ

ワンタフトブラシ - LAPIS

磨き辛い奥歯や歯と歯茎の間、矯正装置の隙間など気になるところに毛先が届き、磨き残しを防止します。

仕様●材質:ブラシ/飽和ポリエステル、ハンドル/ABS樹脂●サイズ:全体/174×12mm、ブラシ部(幅×高さ)/4×7mm●毛のかたさ:ふつう●穴数:1穴●商品番号:171-1500アズワン品番8-327-03内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69069850-
320
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする