エスコ
[XL] 手袋 耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤
EU規格CE EN388耐切創レベル XE 耐切断性・酸、溶剤、グリース、オイルなど幅広い化学物質に対応
作業性の良い柔軟な手袋です
仕様
●サイズ:XL●材質:ネオプレン●全長(mm):360●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●厚み(mm):1
アズワン品番
65-9251-33
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69070674
EA354BW-19
オープン
¥
3,340
¥
3,674
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください