SAMTEC
0.8mmピッチ 120極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 250個入
仕様
●入数:1リール(250個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-160-01-S-RA-TR●コード番号:208-8700
アズワン品番
65-7680-90
内容量
1セット(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69071749
HSEC8-160-01-S-RA-TR
¥
516,000
¥
509,800
¥
560,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください