VISHAY
280nm UV-C 紫外線 LED 13.5mW 1袋 5個入
仕様
●UVの種類:UVC●ピーク波長:280nm●放射束:13.5mW●パッケージタイプ:SMD●コード番号:238-7031
アズワン品番
65-7262-56
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69075739
VLMU35CB21-275-120
¥
5,220
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください