エスコ
280x450mm/100kg ドーリー ポリプロピレン製/ホワイト
観葉植物を置いたり、押入れの中の整理にも便利です。
シンプルなデザインで、見えるところに置いていても 外観を損ないません。
仕様
●積載均等耐荷重:100kg●荷台サイズ:280×450mm●床高さ:65mm●重量:1.1kg●荷台材質:ポリプロピレン●車輪径:Φ38mm(ナイロン車)●2輪固定、2輪自在キャスター●家電やゴミ箱、食品ストックの移動がラクラク!
アズワン品番
65-9262-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69075748
EA520AC-16
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった