エスコ
3.5x140mm カッターナイフ 極細
輪郭を切断するのに理想的な極薄のブレードを備えています
仕様
●刃長:55mm●刃幅:3.55mm●刃厚:0.4mm●全長:140mm●刃材質:スチール
アズワン品番
65-9266-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69076080
EA589AF-50
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください