曜日別特売

3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチック

3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチック - エスコ3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチック - エスコ3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチック - エスコ3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチック - エスコ

刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。
銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。
切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。
スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に適しています。

仕様●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):144●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):235●適用:銅管●スペア替刃1枚付アズワン品番65-9248-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69076089EA203BK-11
オープン
6,000
6,600(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする