エスコ
3/8"DR/ 8-17mm[ 5個組]ソケットセット 12角
仕様
●サイズ(mm):8・10・12・14・17(5個組)●全長(mm):60~70●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/215mm、クリップ数/5個
アズワン品番
65-9268-24
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69076098
EA618PN-1
オープン
¥
9,000
¥
9,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください