曜日別特売

38x142x32mm LANケーブル中継ケース 耐水型

38x142x32mm LANケーブル中継ケース 耐水型 - エスコ38x142x32mm LANケーブル中継ケース 耐水型 - エスコ38x142x32mm LANケーブル中継ケース 耐水型 - エスコ38x142x32mm LANケーブル中継ケース 耐水型 - エスコ38x142x32mm LANケーブル中継ケース 耐水型 - エスコ38x142x32mm LANケーブル中継ケース 耐水型 - エスコ

LANケーブルや光ファイバケーブルを中継する際、中継アダプタなどを収納して中継できます。
IP54防水規格に対応していますので、コネクタ部を水や粉塵から守ります。
外材には、ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックを採用、内部を外圧から保護します。
ケースを取付け固定する際の、ネジ穴(M5)が付いています。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:W38×D142×H32(突起部を除く)●重量(g):66●材質:ガラス繊維耐衝撃強化プラスティック●防水規格:IP54●耐候性:UL 746C●難燃性:UL 94-V0アズワン品番65-9282-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69076317EA764BK-81
オープン
4,450
4,895(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする