エスコ
400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース リチウム
精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。
極圧性に優れています。
耐熱性・機械安定性に優れています。
付着性・耐水性に優れています。
仕様
●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:1本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基
アズワン品番
65-9340-64
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69077708
EA991C-4
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください