エスコ
438mm タオル掛け ステンレス製
仕様
●仕様:ビス式●タオル掛幅:400mm●材質:ブラケットカバー/ABS樹脂(Ni-Crメッキ)バー/ステンレス●パイプ径:Φ10mm●奥行:56mm●高さ:25mm●付属品:タッピンねじΦ4×35(4本)
アズワン品番
65-9270-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69077778
EA638LE-207
オープン
¥
3,750
¥
4,125
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください