エスコ
5.0mm ミラー取付金具セット コンクリート用/4個
付属のピンをハンマーで打込みコンクリート壁等に取付できます。
木質壁には付属の木ねじで取付可能。
仕様
●サイズ(mm):Φ24×14●材質:6ナイロン●適合厚み:5mmまで●入数:4個●耐荷重:5kg●取付用補助板付属
アズワン品番
65-9273-73
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69077866
EA724Y-153
オープン
¥
925
¥
1,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください