エスコ
50g 嫌気性ねじ封着剤 高強度・低粘度
速硬化、高強度です。
低温硬化性良好です。
不活性材質(メッキ等)接着性良好です。
仕様
●内容量:50g●使用温度範囲:-40~120℃●耐熱温度範囲:120℃●色:緑●硬化時間:2時間●完全硬化時間:24時間●分離強度:-●材質:メタクリル酸エステル●特長:低粘度●粘度:150mPa・s
アズワン品番
65-9312-91
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69077927
EA933BB-16
オープン
¥
4,240
¥
4,664
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください