曜日別特売

6FX8002-5DS01-1AF0 - MAT9060020 5m ケーブル ドライブ

6FX8002-5DS01-1AF0 - MAT9060020 5m ケーブル ドライブ - SIG

Igus MAT90 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-5DS01 に適合する電源ケーブルです。この電源ケーブルの全長は 5 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー

仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:5m●コード番号:224-6115アズワン品番65-7302-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690781896FX8002-5DS01-1AF0 - MAT9060020 (5m)
63,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする