WURTH ELEKTRONIK
850nm 赤外線発光ダイオード QFN +800mW 1袋 5個入
仕様
●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:QFN●放射束:+800mW●放射強度:400mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:238-5923
アズワン品番
65-7262-24
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69078679
15435385A9040
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください