STANLEY(スタンレー電気)
855nm 赤外線発光ダイオード 1100mW
Stanley Electric IRED は、Peak Wavelength 855nm のドームレンズ付き狭分布角デバイスです。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
仕様
●ピーク波長:855nm●放射束:1100mWmW●放射強度:280mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:MGN●コード番号:218-5088
アズワン品番
65-7243-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69078706
MGN1108MS
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください