WURTH ELEKTRONIK
940nm 赤外線発光ダイオード SMD 1袋 25個入
仕様
●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:0805●放射強度:1mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:WL-SICW●コード番号:215-1781
アズワン品番
65-7239-89
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69078968
15408094BA400
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください